大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
メントリW(JIS(M24
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
14438211
品番
25.5X48X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
25.5
呼び
M24
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
48
寸法c(mm)
1