31.5X58X45 メントリW(JIS(M30 大阪魂 14438229 31.5X58X45 メントリW(JIS(M30 大阪魂 14438229 31.5X58X45 メントリW(JIS(M30 大阪魂 14438229

メントリW(JIS(M30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14438229 品番31.5X58X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)31.5 呼びM30 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)58 寸法c(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする