41X72X5.0 メントリW(JIS(M39 大阪魂 14438238 41X72X5.0 メントリW(JIS(M39 大阪魂 14438238 41X72X5.0 メントリW(JIS(M39 大阪魂 14438238

メントリW(JIS(M39

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14438238 品番41X72X5.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680
寸法d(mm)41 呼びM39 寸法t(mm)5 寸法D(mm)72 寸法c(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする