大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
メントリW(JIS(M42
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14438247
品番
44X78X6.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
寸法d(mm)
44
呼び
M42
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
78
寸法c(mm)
2