大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ファイバーW(アカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(159個)
注文コード
14438369
品番
3X8X0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
呼び径
M3
寸法d(mm)
2
寸法t(mm)
0.35
寸法D(mm)
6
寸法l(mm)
0.5