D39 テーパーW(チャンネルヨウM20-5゜ 大阪魂 14438649 D39 テーパーW(チャンネルヨウM20-5゜ 大阪魂 14438649 D39 テーパーW(チャンネルヨウM20-5゜ 大阪魂 14438649

テーパーW(チャンネルヨウM20-5゜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード14438649 品番D39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質 寸法d(mm)22 呼びM20 寸法D(mm)39 寸法T(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする