D39 テーパーWM18-3゜ 大阪魂 14438780 D39 テーパーWM18-3゜ 大阪魂 14438780 D39 テーパーWM18-3゜ 大阪魂 14438780

テーパーWM18-3゜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14438780 品番D39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M18 寸法d(mm)19 寸法D(mm)39 寸法T1(mm)2.6 寸法T2(mm)4.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする