大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーWM24-3゜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14438798
品番
D52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,282
販売価格(税別)
¥
1,165
バスケットに入れる
呼び径
M24
寸法d(mm)
27
寸法D(mm)
52
寸法T1(mm)
3.3
寸法T2(mm)
6