D25 テーパーUジカクWM12-5゜ 大阪魂 14438825 D25 テーパーUジカクWM12-5゜ 大阪魂 14438825 D25 テーパーUジカクWM12-5゜ 大阪魂 14438825

テーパーUジカクWM12-5゜

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード14438825 品番D25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法d(mm)14 呼び12 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)25 寸法t1(mm)2.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする