大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
テーパーUジカクWM16-5゜
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
14438841
品番
D31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法d(mm)
18
呼び
16
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
31
寸法t1(mm)
3.29