大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ジオメット SUS マルW(ウィット(D32
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9個)
注文コード
14440085
品番
1/2X2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
呼び
1/2
寸法D(Φmm)
32
寸法T(mm)
2.3(2.0)
寸法d(Φmm)
14.5