大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
SUS カクW(M30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14440216
品番
33X80X6.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,027
販売価格(税別)
¥
2,752
バスケットに入れる
材質
SUS
種類
角
内径(Φmm)
33
外径(Φmm)
80
厚さt(mm)
6