大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
GBステンW2008コガタA200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(111個)
注文コード
14440277
品番
5X9X1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
9
表面処理
GB
厚さt(mm)
1