1/2NL1/2SS SUS ノルトロックW UNC 大阪魂 14440320 1/2NL1/2SS SUS ノルトロックW UNC 大阪魂 14440320 1/2NL1/2SS SUS ノルトロックW UNC 大阪魂 14440320

SUS ノルトロックW UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14440320 品番1/2NL1/2SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100

画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10
(NL10)
レーザーマーキング、タイプコード表
鉄、デルタプロテクト=flZn
ステンレスSS =SS
254 SMO =254

型式NL1/2SS 呼び径1/2 寸法D(Φmm)19.5 寸法T(mm)2 寸法d(Φmm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする