大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
SUS テーパーW(チャンネルM36-5゜
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14440347
品番
D68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,814
販売価格(税別)
¥
5,285
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法d(mm)
38
呼び
M36
寸法D(mm)
68
寸法T(mm)
9