25X39X4.0 W2008コガタA300HV 大阪魂 14441336 25X39X4.0 W2008コガタA300HV 大阪魂 14441336 25X39X4.0 W2008コガタA300HV 大阪魂 14441336

W2008コガタA300HV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード14441336 品番25X39X4.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M24 寸法d(mm)25 寸法t(mm)4 寸法D(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする