大阪魂
デンデンBT(ナニワ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼びd
M10
M10
M12
M16
M20
M24
M8
寸法L(mm)
70
100
50
60
70
80
90
120
180
130
150
200
40
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14447171
品番
10X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
20
寸法S(mm)
45
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10.5
ねじの呼びd
M10