16X80 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447259

 

16X80 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447259
16X80 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447259
16X80 デンデンBT(ナニワ 大阪魂 14447259

デンデンBT(ナニワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM16
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード14447259品番16X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900
寸法L(mm)80寸法A(mm)32寸法S(mm)50寸法B(mm)16寸法C(mm)16.5ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする