大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W ナイロンケショウネジNO1シロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(36個)
長さ(mm)
14
注文コード
14447880
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
型
No.1
呼び径
M3
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
11
寸法C(mm)
8.5
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン6