3X8 3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂 14448571 3X8 3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂 14448571 3X8 3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂 14448571

3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(41個) 長さ(mm)8 注文コード14448571 品番3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 No.1 呼び径3 寸法H(mm)6 寸法D(mm)11 寸法C(mm)8.5 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする