大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
14448765
品番
4X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
型
No.2
呼び径
4
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
14
寸法C(mm)
9.5
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン6