5X22 3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ 大阪魂 14448835 5X22 3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ 大阪魂 14448835 5X22 3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ 大阪魂 14448835

3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(19個) 注文コード 14448835 品番 5X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)22 No.2 呼び径5 寸法H(mm)7 寸法D(mm)14 寸法C(mm)9.5 材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート) 材質(樹脂部)ナイロン6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする