曜日別特売
5X10 3カ-B 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14449106

 

5X10 3カ-B 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14449106
5X10 3カ-B 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14449106
5X10 3カ-B 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂 14449106

3カ-B 10.9フランジBT(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)10
内容量1袋(12個)注文コード14449106品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法S(mm)8寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5寸法dk(mm)12ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする