大阪魂
3カ-B 10.9フランジBT(2シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(11個)
1袋(3個)
1袋(10個)
1袋(600個)
1袋(12個)
1袋(11個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(7個)
1袋(6個)
ねじの呼びd
M6
M10
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
30
10
15
8
12
16
20
25
55
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
14449149
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法S(mm)
10
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6