大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の ナールドノブ
3カ-W ダンツキグリップB(NO1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
ねじ径M
M3
長さ(mm)
15
注文コード
14450190
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径M・長さ・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)
長さ(mm)
15
タイプ
No-1
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
16
寸法C(mm)
11
寸法H1(mm)
2
ねじ径M
M3