4X12 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 14450235 4X12 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 14450235 4X12 3カ-W ダンツキグリップB(NO1 大阪魂 14450235

3カ-W ダンツキグリップB(NO1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) ねじ径MM4 長さ(mm)12 注文コード14450235 品番4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじ径M・長さ・内容量14種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)

長さ(mm)12 タイプNo-1 寸法H(mm)12 寸法D(mm)16 寸法C(mm)11 寸法H1(mm)2 ねじ径MM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする