曜日別特売
5X20A 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 14450400

 

5X20A 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 14450400
5X20A 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 14450400
5X20A 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂 14450400

3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び寸法20A
ねじ径M5
内容量1個注文コード14450400品番5X20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

「一般鋼管」を固定するためのボルトになります
※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください
(代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください)
サンコー社員の独り言1・・・
寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております
UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません
過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております
そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります
サンコー社員の独り言2・・・
先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。
(例:15AならM10 80AならM12など)
ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました
サンコー社員の独り言3・・・
様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。
違いとしては船舶用は胴太で生産されております
(廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです)
サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です
同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい
※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます

呼び寸法20Aねじ径M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする