5X20 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂 14451039 5X20 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂 14451039 5X20 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂 14451039

3カ-W グリップボルトG1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 14451039 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 G1 寸法H(mm)15 寸法D(mm)35 寸法D1(mm)31.5 寸法D2(mm)24 寸法H1(mm)5 ねじ径MM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする