大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
GB JCBB(6カクアナ(D16 A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
14451170
品番
6X20X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M6×20
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
2.2
寸法S(mm)
15
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
4
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
5.2
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付
寸法D3(Φmm)
4.3
寸法h(mm)
3