6X30X20 GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂 14451188 6X30X20 GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂 14451188 6X30X20 GB JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂 14451188

GB JCBB(6カクアナ(D16 A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 14451188 品番 6X30X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6×30 寸法L(mm)30 寸法H(mm)2.2 寸法S(mm)20 寸法D(Φmm)16 寸法B(mm)4 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)5.2 先端形状棒先 頭部形状六角穴付 寸法D3(Φmm)4.3 寸法h(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする