大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の スターノブ(ファイブノブ)
3カ-W コウキンノブBT(KGB-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
15
注文コード
14452159
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
サイズ
M10
タイプ
抗菌KGB-3
寸法D(Φmm)
32
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
17
寸法A(Φmm)
45