4X16 3カ-W シロユリヤ N-1 大阪魂 14452360 4X16 3カ-W シロユリヤ N-1 大阪魂 14452360 4X16 3カ-W シロユリヤ N-1 大阪魂 14452360

3カ-W シロユリヤ N-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 14452360 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 タイプN-1 呼び径M4 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法D1(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする