4X10 SUS ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂 14452570 4X10 SUS ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂 14452570 4X10 SUS ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂 14452570

SUS ナイロンケショウネジNO1クロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 14452570 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 No.1 呼び径4 寸法H(mm)6 寸法D(mm)11 寸法C(mm)8.5 材質(ねじ部)SUS-XM7 材質(樹脂部)ナイロン6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする