大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W <クロ>ユリヤN-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(22個)
注文コード
14453245
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
タイプ
N-1
呼び径
M3
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法D1(mm)
10