4X25 3カ-W <クロ>ユリヤN-2 大阪魂 14453830 4X25 3カ-W <クロ>ユリヤN-2 大阪魂 14453830 4X25 3カ-W <クロ>ユリヤN-2 大阪魂 14453830

3カ-W <クロ>ユリヤN-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14個) 注文コード 14453830 品番 4X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 タイプN-2 呼び径M4 寸法H(mm)4.5 寸法D(Φmm)14 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする