6X15X12 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454591

 

6X15X12 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454591
6X15X12 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454591
6X15X12 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454591

ニッケル JCBB(+-)D16 A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(17個)
寸法L(mm)15
内容量1袋(17個)注文コード14454591品番6X15X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6×15寸法L(mm)15寸法S(mm)12先端形状荒先
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする