曜日別特売
6X20X15 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454600

 

6X20X15 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454600
6X20X15 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454600
6X20X15 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454600

ニッケル JCBB(+-)D16 A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(15個)
寸法L(mm)20
内容量1袋(15個)注文コード14454600品番6X20X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6×20寸法L(mm)20寸法S(mm)15先端形状棒先
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする