6X35X25 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454627

 

6X35X25 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454627
6X35X25 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454627
6X35X25 ニッケル JCBB(+-)D16 A 大阪魂 14454627

ニッケル JCBB(+-)D16 A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)
寸法L(mm)35
内容量1袋(13個)注文コード14454627品番6X35X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6×35寸法L(mm)35寸法S(mm)25先端形状棒先
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする