大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
3カ-W シロユリヤ N-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
長さ(mm)
15
注文コード
14454706
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
タイプ
N-3
呼び径
M5
寸法H(mm)
5.5
寸法D(Φmm)
17
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
12
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
0.7