6X35 3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1 大阪魂 14454828 6X35 3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1 大阪魂 14454828 6X35 3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1 大阪魂 14454828

3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 14454828 品番 6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 タイプL-1 呼び径M6 寸法H(mm)10.5 寸法D(mm)20 寸法C(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする