大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の スリーノブ(三角ノブ)
SUS ノブBT(クロ(KTB-3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
35
注文コード
14455458
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
サイズ
M8
タイプ
KTB-3
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
20