8X40 SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂 14455467 8X40 SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂 14455467 8X40 SUS ノブBT(クロ(KTB-3 大阪魂 14455467

SUS ノブBT(クロ(KTB-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)40 注文コード14455467 品番8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥998
販売価格(税別)
907
この商品は長さ9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 サイズM8 タイプKTB-3 寸法A(mm)39 寸法D(mm)20 寸法B(mm)8 寸法C(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする