M6X16(D16 #750ハズセンボルト(16534 大阪魂 14455878 M6X16(D16 #750ハズセンボルト(16534 大阪魂 14455878 M6X16(D16 #750ハズセンボルト(16534 大阪魂 14455878

#750ハズセンボルト(16534

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14455878 品番 M6X16(D16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,630
販売価格(税別)
15,118

材質
ロック部 真鍮・鉄等複合品、クロ-ムメッキ仕上げ
本体部 A2011S、表面処理アルマイト仕上げ
ボルト部 SUM24L 三価クロメート処理

材質【ロック部】真鍮・鉄等複合品、【本体部】A2011S、【ボルト部】SUM24L 長さ(mm)16 寸法L(mm)16 寸法D(mm)16 表面処理【ロック部】クロームメッキ仕上、【本体部】アルマイト仕上、【ボルト部】三価クロメート処理 ねじの呼びM6 ねじの呼びdM6
注意
※使用上の注意
※屋内で使用する設計になっております。屋外、沿岸部でご使用される場合にはご相談ください。
※本製品は、手締めでのねじ込みを想定して設計しております。工具を使いますと故障の原因になります。
※錠前は精密部品により構成されています。正しくご使用いただけますと長期的にご利用いただけます。キーを差し込むときは急がずに、まっすぐ奥まで差し込んでから回転動作をしてください。急いでキーを差込み回す動作を繰り返しておりますと錠前の寿命が短くなります。キーを戻すときもキーを奥まで押し込んだまま戻してください。
※鍵はある日突然壊れません。キー操作に違和感を感じた時には故障の前兆ですので直ちに使用を中止し、【外せんボルト】の交換をしてください。開かなくなった場合の保証は致しかねます。
※キーの設計は不特定多数の人が使用する設計になっておりません。使用上の注意を理解された人がご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする