6X15 3カ-W グリップボルトS2 大阪魂 14455948 6X15 3カ-W グリップボルトS2 大阪魂 14455948 6X15 3カ-W グリップボルトS2 大阪魂 14455948

3カ-W グリップボルトS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)15 注文コード14455948 品番6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。
つまみやすさを追求した優れたデザイン。
<材質(表面処理)>
ねじ部:SWCH-10(三価クロメート)
頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)

用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具 長さ(mm)15 サイズM6 タイプS-2 寸法H(mm)19 寸法D(mm)30 寸法D1(mm)17 寸法H1(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする