5X12 3カ-W <クロ>ユリヤN-3 大阪魂 14456657 5X12 3カ-W <クロ>ユリヤN-3 大阪魂 14456657 5X12 3カ-W <クロ>ユリヤN-3 大阪魂 14456657

3カ-W <クロ>ユリヤN-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12個) 注文コード 14456657 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 タイプN-3 呼び径M5 寸法H(mm)5.5 寸法D(Φmm)17 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)12 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする