6X15 3カ-W グリップボルトG2 大阪魂 14456788 6X15 3カ-W グリップボルトG2 大阪魂 14456788 6X15 3カ-W グリップボルトG2 大阪魂 14456788

3カ-W グリップボルトG2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 14456788 品番 6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 G2 寸法H(mm)17 寸法D(mm)42 寸法D1(mm)37.5 寸法D2(mm)26 寸法H1(mm)7 ねじ径MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする