大阪魂
SUS ネカクBT(A-1 K=5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(2個)
呼び
M8
M10
M8
長さ(mm)
60
45
50
55
60
70
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14457111
品番
8X60(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
60
形
A形1種
呼び
M8
寸法b(mm)
約22
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
18
寸法k1(mm)
4
ねじ部長さ(mm)
半ねじ