曜日別特売
8X100 ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂 14457549

 

8X100 ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂 14457549
8X100 ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂 14457549
8X100 ユニクロ アイBT(アシナガ 大阪魂 14457549

ユニクロ アイBT(アシナガ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びdM8注文コード14457549品番8X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,660
販売価格(税別)
2,418
長さ(mm)100寸法H(mm)33.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)5寸法D(mm)16寸法b(mm)20寸法h(mm)17寸法c(mm)6.3ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする