12X35 3カ-W グリップボルトG4 大阪魂 14457856 12X35 3カ-W グリップボルトG4 大阪魂 14457856 12X35 3カ-W グリップボルトG4 大阪魂 14457856

3カ-W グリップボルトG4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14457856 品番 12X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 G4 寸法H(mm)20 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)44.5 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)9 ねじ径MM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする