4X12 3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2 大阪魂 14458005 4X12 3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2 大阪魂 14458005 4X12 3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2 大阪魂 14458005

3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(11個) 注文コード 14458005 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法H(mm)7.5 寸法D(mm)16.5 寸法B(mm)0.5 寸法C(mm)10.5 寸法D1(mm)15 ねじ径MM4 頭部No.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする